Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741652
Cod. Produttore
1741652
Cod. EAN
8032887034450

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 90 gradi in dimensioni 100x80, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni, questa curva facilita il collegamento e la deviazione dei condotti elettrici, assicurando un flusso ordinato e protetto dei cablaggi. Progettata per adattarsi a sistemi di distribuzione elettrica, offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva distribuzione 90° 100x80 per impianti elettrici gestione cavi efficiente