Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141652
Cod. Produttore
1141652
Cod. EAN
8032887005245

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 90 gradi per sistemi di canalizzazione elettrica, dimensioni 100x80 mm. Realizzata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilita il passaggio e la direzionatura dei cavi all'interno delle canaline. Prodotto ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre resistenza e durabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva derivazione 90° 100x80 mm per canalizzazione elettrica residenziale industriale