Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441652
Cod. Produttore
1441652
Cod. EAN
8032887028046

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva di distribuzione a 90 gradi con dimensioni 100x80, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione dei cablaggi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni, questa curva assicura un collegamento ottimale e una perfetta continuità del sistema elettrico. Ideale per impianti che necessitano di componenti robusti e performanti, facilita il passaggio dei cavi mantenendo l’integrità dell’impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva distribuzione 90° 100x80 per impianti elettrici robusti e sicuri