Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041603
Cod. Produttore
1041603
Cod. EAN
8032887012656

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x50 ZS
Curva a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 100x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione e il collegamento di impianti elettrici, assicura una gestione ordinata dei cavi con una soluzione robusta e affidabile. Progettata per facilitare le deviazioni degli impianti elettrici mantenendo la protezione e l'integrità dei cavi all'interno della canalina.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° per canalina elettrica 100x50 mm zincata resistente impianti elettrici