Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141603
Cod. Produttore
1141603
Cod. EAN
8032887005160

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x50 VB
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 100x50 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una perfetta protezione e gestione dei cavi. Progettata per facilitare le installazioni elettriche, assicura un passaggio ordinato e sicuro dei conduttori negli impianti, mantenendo l'integrità dei cavi e favorendo una distribuzione efficiente dell'energia. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, questa curva è compatibile con sistemi di canalizzazione standard, offrendo affidabilità e durabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90° per canalina elettrica 100x50 mm resistente per impianti civili e industriali