Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441603
Cod. Produttore
1441603
Cod. EAN
8032887027964

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x50 IX
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 100x50 mm, ideale per realizzare deviazioni negli impianti di distribuzione elettrica. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi, questa curva è realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in installazioni elettriche professionali. La sua forma e dimensione permettono un facile inserimento e protezione dei cavi, assicurando la continuità del percorso e il mantenimento dell’integrità dell’impianto. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, contribuisce a un’organizzazione efficiente e duratura degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 90° canalina elettrica 100x50 mm deviazioni impianti residenziali industriali