Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041701
Cod. Produttore
1041701
Cod. EAN
8032887012731

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 90 gradi in lamiera zincata con dimensioni 100x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni robuste e affidabili per la gestione dei cavi. Progettata per garantire una facile installazione e una lunga durata, questa curva assicura una perfetta connessione negli impianti di distribuzione elettrica, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 90° lamiera zincata 100x100 mm per impianti elettrici