Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1741701
Cod. Produttore
1741701
Cod. EAN
8032887034528

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Ideale per deviazioni e raccordi in sistemi di distribuzione elettrica, assicura un passaggio ordinato e protetto dei cavi. Progettata per facilitare il montaggio e mantenere l'integrità delle linee elettriche, è compatibile con canalizzazioni standard, offrendo affidabilità e funzionalità nelle applicazioni elettriche professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90° 100x100 mm per canalizzazione elettrica, materiale resistente, uso professionale