Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441701
Cod. Produttore
1441701
Cod. EAN
8032887028114

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 150x100 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva di derivazione angolare a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensionata 100x100 mm. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, permette di gestire efficacemente il passaggio dei cavi negli angoli, mantenendo l'integrità e la protezione del sistema. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni precise e funzionali nella distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione angolare 90° 100x100 mm per canalizzazione elettrica industriale