Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041501
Cod. Produttore
1041501
Cod. EAN
8032887000455

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x80 ZS
Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni precise e sicure negli impianti elettrici, assicura un collegamento stabile e protetto delle tubazioni. Progettata per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del sistema di cablaggio, è un componente essenziale per la gestione ordinata e affidabile degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 45° zincata per canalizzazione elettrica 80x80 mm impianti sicuri