Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241501
Cod. Produttore
1241501
Cod. EAN
8032887005924

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x80 VG
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente adatto per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura tra i condotti, facilita la deviazione del percorso dei cavi mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Ideale per applicazioni in ambienti civili e industriali, assicura affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 80x80 mm materiale resistente uso civile industriale