Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141501
Cod. Produttore
1141501
Cod. EAN
8032887005696

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 80x80 millimetri, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatta per l’uso in impianti civili e industriali, facilita la deviazione dei cavi mantenendo l’integrità del sistema. La sua struttura compatta e funzionale permette una facile integrazione con altri componenti di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 45° canalizzazione elettrica 80x80 mm per impianti civili industriali