Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041508
Cod. Produttore
1041508
Cod. EAN
8032887012564

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Supporto angolare a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 600x80 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Progettato per garantire stabilità e durata nel tempo, questo componente è adatto per l'installazione di impianti elettrici dove è necessaria una struttura solida e affidabile. La finitura zincata assicura protezione contro gli agenti atmosferici, rendendolo indicato anche per ambienti esterni o condizioni di utilizzo gravose.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto angolare 45° acciaio zincato 600x80 mm per impianti elettrici robusto resistente corrosione