Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041451
Cod. Produttore
1041451
Cod. EAN
8032887012489

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x50 ZS
Curva a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 50x50 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni angolari resistenti e durature. Progettata per garantire stabilità e facilità di installazione, questa curva è adatta a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva angolare 45° acciaio zincato 50x50 mm per impianti elettrici