Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441451
Cod. Produttore
1441451
Cod. EAN
8032887027728

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x50 IX
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalina elettrica con dimensioni 50x50 mm, ideale per realizzare deviazioni precise negli impianti elettrici. Questo componente garantisce una connessione solida e affidabile, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi all'interno di sistemi di distribuzione elettrica. La sua struttura è progettata per assicurare una facile installazione e una lunga durata nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per la gestione efficiente dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 45° per canalina elettrica 50x50 mm deviazione impianti distribuzione cavi