Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041507
Cod. Produttore
1041507
Cod. EAN
8032887000516

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 500x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e affidabili. Questo accessorio garantisce una connessione sicura e duratura, facilitando la gestione e la distribuzione dei cavi all’interno delle canalizzazioni elettriche. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni ambientali variabili. Progettato per offrire prestazioni elevate e facilità di installazione, è una soluzione efficiente per la realizzazione di impianti elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 45° acciaio zincato 500x80 mm per impianti elettrici professionali