Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141507
Cod. Produttore
1141507
Cod. EAN
8032887005757

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 600x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e facilità di installazione. Ideale per gestire con efficienza i cambi di direzione nelle tubazioni di impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione con i sistemi di distribuzione del cablaggio. Progettata per offrire una soluzione funzionale e affidabile nella gestione dei percorsi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 45 gradi canalizzazione elettrica 500x80 mm resistente installazione facile