Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441507
Cod. Produttore
1441507
Cod. EAN
8032887027865

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 600x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva a 45 gradi con dimensioni 500x80, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, questa curva è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Perfetta per l’installazione in impianti elettrici dove è necessario deviare il percorso dei cavi mantenendo la continuità e la protezione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva Distributore 45° 500x80 per Impianti Elettrici Alta Qualità