Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041458
Cod. Produttore
1041458
Cod. EAN
8032887012540

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 600x50 ZS
Descrizione del produttore: Supporto angolare a 45 gradi in acciaio zincato, dimensioni 500x50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e stabilità. La struttura robusta garantisce un fissaggio sicuro e duraturo, adatta per installazioni di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando lunga durata nel tempo. Questo supporto è progettato per offrire facilità di montaggio e versatilità in diverse configurazioni di impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Supporto angolare 45° acciaio zincato 500x50 mm per impianti elettrici