Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041556
Cod. Produttore
1041556
Cod. EAN
8032887012625

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per sistema di canalizzazione elettrica, con dimensioni di 500x100 mm e finitura zincata. Progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi e una protezione ottimale, questa curva è ideale per installazioni di impianti elettrici che richiedono robustezza e durata nel tempo. La struttura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni difficili. Questo componente facilita il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto e contribuendo a un'organizzazione ordinata e sicura degli elementi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 45 gradi zincata 500x100 mm per canalizzazione elettrica robusta e resistente