Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041506
Cod. Produttore
1041506
Cod. EAN
8032887000509

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 400x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni robuste e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi di canalizzazione, assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Adatta per applicazioni industriali e civili dove è necessario deviare il percorso dei cavi elettrici mantenendo l'integrità del sistema.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva derivazione 45° acciaio zincato 400x80 mm per impianti elettrici industriali e civili