Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741506
Cod. Produttore
1741506
Cod. EAN
8032887034269

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per sistema elettrico, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il collegamento e la deviazione dei condotti elettrici, assicura una perfetta integrazione con gli altri componenti del sistema, offrendo una soluzione funzionale e sicura per la gestione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva elettrica 45° 400x80 mm resistente per impianti gestione cavi