Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141506
Cod. Produttore
1141506
Cod. EAN
8032887005740

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 500x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per impianti di distribuzione elettrica. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, facilita le installazioni in spazi con angoli ridotti, assicurando protezione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre affidabilità e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva canalizzazione elettrica 45° 400x80 mm resistente per impianti professionali