Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041555
Cod. Produttore
1041555
Cod. EAN
8032887012618

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, con dimensioni 400x100 millimetri, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare le deviazioni nei sistemi di distribuzione elettrica, assicura un'installazione sicura e affidabile in impianti civili e industriali. La sua struttura robusta permette di proteggere i cavi elettrici da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 400x100 mm acciaio zincato protezione cavi