Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041505
Cod. Produttore
1041505
Cod. EAN
8032887000493

Informazioni di prodotto

SX1041505 offre una soluzione efficiente per la gestione dei cavi con una curva discendente di 45°.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma ottimizzata
  • Compatibilità elevata con sistemi di cablaggio standard
  • Materiali resistenti e durevoli per installazioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficace dei percorsi di cablaggio
  • Durabilità anche in ambienti con polvere e umidità
  • Sicurezza garantita da conformità a standard IP e NEMA
Descrizione del produttore: SX1041505 è una curva discendente di 45 gradi con dimensioni di 300x80 ZS, progettata per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa curva è ideale per installazioni che necessitano di una gestione efficace dei cavi e delle connessioni in ambienti industriali o civili. La sua forma ottimizzata permette una facile posa e una compatibilità elevata con sistemi di cablaggio standardizzati. La finitura e la protezione superficiale garantiscono durabilità nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensive o ambienti con elevata presenza di polvere e umidità. La compatibilità con i sistemi di protezione IP e NEMA assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni più critiche. Questa curva è particolarmente indicata per impianti elettrici che richiedono componenti conformi agli standard di sicurezza e qualità più elevati, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei percorsi di cablaggio e la distribuzione di energia.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente 45° 300x80 ZS per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili

€ 44,31 x 1 pz.
(pz.)