Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741505
Cod. Produttore
1741505
Cod. EAN
8032887034252

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 45 gradi con dimensioni 300x80 millimetri, ideale per impianti elettrici di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Progettata per facilitare la connessione e la deviazione dei cavi in modo sicuro ed efficiente, è adatta a diverse applicazioni elettriche professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva distribuzione elettrica 45° 300x80 mm resistente uso professionale