Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241505
Cod. Produttore
1241505
Cod. EAN
8032887005962

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x80 VG
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una perfetta gestione del percorso dei cavi, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale per la distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva canalizzazione elettrica 45° 300x80 mm materiale resistente per impianti professionali