Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141505
Cod. Produttore
1141505
Cod. EAN
8032887005733

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi realizzata in materiale isolante di alta qualità, dimensionata per tubazioni da 300x80 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, assicura una perfetta continuità del percorso dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questa curva facilita la gestione degli impianti elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva derivazione 45° isolante 300x80 mm per impianti elettrici sicurezza e durata