Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441505
Cod. Produttore
1441505
Cod. EAN
8032887027841

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400X80 IX
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x80 millimetri, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi elettrici, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nel percorso dei cavi. La sua forma e le dimensioni favoriscono una facile integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a mantenere ordine e protezione nelle canalizzazioni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 300x80 mm materiale isolante alta qualità