Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041456
Cod. Produttore
1041456
Cod. EAN
8032887012526

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per deviazioni precise nei sistemi di distribuzione elettrica, assicura una perfetta integrazione con gli altri componenti di impianti elettrici, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 45° zincata 300x50 mm per canalizzazione elettrica distribuzione cavi