Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041554
Cod. Produttore
1041554
Cod. EAN
8032887012601

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni precise nelle installazioni di impianti elettrici, assicura un montaggio sicuro e affidabile. Adatta a utilizzi professionali in ambito elettrico, facilita la gestione dei cavi mantenendo ordine e protezione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 45° canalizzazione elettrica 300x100 mm acciaio zincato uso professionale