Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741554
Cod. Produttore
1741554
Cod. EAN
8032887034320

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di scarico a 45 gradi con dimensioni 300x100 millimetri, ideale per impianti di evacuazione fumi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa curva è progettata per facilitare il collegamento tra condotti mantenendo un flusso ottimale. La sua struttura robusta assicura una perfetta tenuta e resistenza alle sollecitazioni termiche, rendendola adatta all'uso in sistemi di scarico industriali e civili. Un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti di ventilazione e smaltimento dei gas.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva scarico 45° 300x100 mm zincata per impianti evacuazione fumi industriali e civili