Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441554
Cod. Produttore
1441554
Cod. EAN
8032887027919

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici, facilita le deviazioni nelle installazioni impiantistiche con affidabilità e resistenza. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, assicura una gestione efficiente degli spazi e contribuisce a mantenere l'integrità del cablaggio. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo anche in ambienti con condizioni operative impegnative.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione 45° 300x100 mm isolante per canalizzazione elettrica impianti distribuzione