Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241504
Cod. Produttore
1241504
Cod. EAN
8032887005955

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di scarico a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per impianti di evacuazione. Le dimensioni di 200x80 garantiscono un'ottima capacità di deflusso, mentre il design VG assicura una perfetta tenuta e facilità di installazione. Questo componente è progettato per offrire durata e affidabilità nelle applicazioni di impianti elettrici e di scarico, combinando funzionalità e robustezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva scarico 45° 200x80 VG resistente per impianti evacuazione e elettrici