Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141504
Cod. Produttore
1141504
Cod. EAN
8032887005726

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi in materiale isolante, dimensioni 200x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono una deviazione sicura e affidabile del percorso dei cavi. Progettata per garantire facilità di installazione e resistenza nel tempo, questa curva è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicurando un collegamento stabile e protetto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva derivazione 45° 200x80 mm materiale isolante per impianti elettrici