Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441504
Cod. Produttore
1441504
Cod. EAN
8032887027834

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 millimetri, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, facilita la deviazione dei cavi con un angolo preciso, assicurando protezione e organizzazione ottimale degli impianti. Adatta per applicazioni residenziali e industriali, offre resistenza e durabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva disc. 45' 200x80 IX