Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041455
Cod. Produttore
1041455
Cod. EAN
8032887012519

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x50 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, con dimensioni di 200x50 mm. Questo componente elettrico è progettato per garantire una connessione sicura e duratura in impianti di canalizzazione, offrendo resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono deviazioni precise e stabili nelle tubazioni, assicura una perfetta integrazione con sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva 45° acciaio zincato 200x50 mm per canalizzazione elettrica