Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041553
Cod. Produttore
1041553
Cod. EAN
8032887012595

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, progettata per sistemi di canalizzazione elettrica con dimensioni 200x100 mm. Questo componente garantisce una connessione solida e affidabile tra i condotti, facilitando la deviazione del percorso dei cavi elettrici con precisione e sicurezza. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e le dimensioni standard permettono un’installazione efficiente e compatibile con diversi sistemi di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 45° 200x100 mm acciaio zincato per canalizzazione elettrica