Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741553
Cod. Produttore
1741553
Cod. EAN
8032887034313

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale ZF resistente e adatto per impianti elettrici. Progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo tra sezioni di canalizzazione, offre facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una deviazione precisa mantenendo l’integrità del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 200x100 mm materiale ZF resistente