Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441553
Cod. Produttore
1441553
Cod. EAN
8032887027902

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x100 IX
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 millimetri, realizzata in materiale isolante di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi elettrici in modo ordinato e protetto, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 200x100 mm materiale isolante uso residenziale e industriale