Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041503
Cod. Produttore
1041503
Cod. EAN
8032887000479

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1041503 offre soluzioni efficienti per l’installazione di sistemi di condizionamento e ventilazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato e dimensioni precise
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibilità garantita con altri componenti di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione efficiente dell’aria per un ambiente confortevole
  • Funzionamento silenzioso e duraturo
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041503, identificato come una curva discendente di 45 gradi con dimensioni 150x80 ZS, è un componente essenziale per l'installazione di sistemi di condizionamento e ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma ottimizzata permette un'efficiente distribuzione dell'aria, migliorando le prestazioni del sistema e assicurando un funzionamento silenzioso e duraturo. La finitura e le caratteristiche di protezione superficiale contribuiscono alla sua durabilità in ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con altri componenti di impianto e la facilità di posa sono garantite grazie alle dimensioni precise e al design studiato per una facile installazione. Questo elemento si integra perfettamente in sistemi di condizionamento, contribuendo a un ambiente più confortevole e salubre.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente 45° 150x80 mm zincata per sistemi condizionamento ventilazione

€ 31,07 x 1 pz.
(pz.)