Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741503
Cod. Produttore
1741503
Cod. EAN
8032887034238

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 200x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di scarico a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per impianti elettrici e di scarico. Le dimensioni di 150x80 assicurano un'ottima compatibilità e facilità di installazione in sistemi di tubazioni. Progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo, questa curva è perfetta per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nella gestione del flusso.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva scarico 45° 150x80 resistente per impianti elettrici e tubazioni