Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241503
Cod. Produttore
1241503
Cod. EAN
8032887005948

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 200x80 VG
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per impianti di distribuzione. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile tra i condotti, facilita il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono una deviazione precisa del percorso dei cavi con un angolo di 45 gradi, assicurando efficienza e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 45 gradi canalizzazione elettrica 150x80 mm materiale resistente impianti distribuzione