Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141503
Cod. Produttore
1141503
Cod. EAN
8032887005719

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una perfetta continuità e protezione del cablaggio, è ideale per deviazioni precise nelle tubazioni e consente una gestione efficiente dei cavi. La sua struttura robusta assicura durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano in ambienti residenziali e industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 45 gradi canalizzazione elettrica 150x80 mm resistente per impianti residenziali e industriali