Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441503
Cod. Produttore
1441503
Cod. EAN
8032887027827

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 200x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi realizzata in materiale isolante di alta qualità, con dimensioni 150x80 mm. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, offre resistenza e durabilità ideali per installazioni professionali. Adatta per l’uso in impianti elettrici civili e industriali, assicura una gestione ottimale dei cavi mantenendo la continuità del circuito. La sua forma e le specifiche tecniche ne facilitano l’integrazione in diverse configurazioni impiantistiche, contribuendo a una distribuzione efficiente dell’energia elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione 45° 150x80 mm materiale isolante per impianti elettrici civili industriali