Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041454
Cod. Produttore
1041454
Cod. EAN
8032887012502

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 200x50 ZS
Curva di derivazione a 45 gradi realizzata in lamiera zincata con dimensioni di 150x50 mm, ideale per applicazioni di canalizzazione elettrica. Progettata per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi, assicura robustezza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che offre protezione contro la corrosione. Questo componente è adatto per installazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel percorso dei cavi all'interno degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva derivazione 45° lamiera zincata 150x50 mm per canalizzazione elettrica