Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041552
Cod. Produttore
1041552
Cod. EAN
8032887012588

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 200x100 ZS
Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni precise nelle installazioni elettriche, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi. Progettata per facilitare il montaggio e mantenere l'integrità dell'impianto, questa curva offre affidabilità e robustezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 45° zincata 150x100 mm per canalizzazione elettrica distribuzione cavi