Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041502
Cod. Produttore
1041502
Cod. EAN
8032887000462

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi in lamiera zincata, dimensioni 100x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono deviazioni precise e sicure nelle canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, facilita l’installazione di sistemi di distribuzione elettrica offrendo affidabilità e qualità nei collegamenti. Adatta a diverse applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica, assicura una gestione ottimale del percorso dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva derivazione 45° lamiera zincata 100x80 mm per impianti elettrici