Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741502
Cod. Produttore
1741502
Cod. EAN
8032887034221

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per sistemi di canalizzazione elettrica, con dimensioni 100x80 mm. Realizzata in materiale resistente, è ideale per modificare la direzione dei cavi in modo sicuro e ordinato, garantendo una perfetta continuità nel passaggio dei conduttori. Adatta per installazioni elettriche professionali, assicura robustezza e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 100x80 mm materiale resistente installazioni professionali