Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241502
Cod. Produttore
1241502
Cod. EAN
8032887005931

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi in polivinilcloruro (PVC) di dimensioni 100x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici civili e industriali. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura tra tubazioni, questa curva offre resistenza meccanica e facilità di montaggio. Il materiale isolante assicura protezione contro l'umidità e gli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico nel tempo. Adatta a sistemi di canalizzazione per cavi elettrici, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione ordinata dei cablaggi in ambienti residenziali e professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva derivazione 45° PVC 100x80 mm per impianti elettrici civili e industriali